空調・電設資材 :「LED用電源ボックス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電源・制御装置保護プラスチックボックス。屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
電源・制御装置保護プラスチックボックス
屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納
2回線を収納可能な大容量ボックス
収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]
材質本体:ABS樹脂・内部木板:木
質量(kg)2
外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160
取付穴(mm)背面側Φ6×6
適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2
内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。