マルチパターン点灯(15種)
コントローラーのボタンを押すと変化します
組立式
用途SJXシリーズ立体ミニツリー
仕様SJV:41
材質ABS、鉄、PVC
寸法(mm)580×595×1350
質量(kg)2.5
タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯
消費電力(W)34
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
使用環境-10~40℃/常湿
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外
関連資料(0.93MB)
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。