空調・電設資材 :「vctf2-2c」の検索結果

特価
本日10月5日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワール
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR 質量(kg)8 径(Φmm)回転円径:850 本体寸法(mm)850×900×290 収納時寸法(mm)850×900×220 関連資料(1.06MB) 最大荷重(kN)0.49(50kgf) 取扱説明書(0.84MB)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリール
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210 最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf) 電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります