空調・電設資材 :「エアコン洗浄材」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。 リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。 液性アルカリ性 標準使用量原液~10倍
1本(4kg)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。 棒状に噴霧するのでフィンの奥まで入り、泡状になって汚れを浮き上がらせます。
液性アルカリ性
1箱(420mL×10本)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)エコクリーンOH06
エコ商品
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌 トラスコ品番828-3007 アズワン品番64-9077-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)消臭剤イレーサーT
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-22 標準使用量原液~100倍
1本(4kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 容量(kg)10 使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。 トラスコ品番256-0541 材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル 淡黄色 容量(mL)480 タイプ弱アルカリ性 容量(L)0.48 容量(kg)0.5 容量(g)500 希釈倍率原液使用 縦(mm)65 横(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷

植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。 高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。 フッ酸不使用により作業環境を守ります。
液性酸性 トラスコ品番828-4075 標準使用量原液~5倍
1本(4kg)
9,998 税込10,998
翌日出荷

ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性 トラスコ品番781-1918 標準使用量2倍
1箱(4L×2本)
8,498 税込9,348
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)アルカリ排水中和剤
フルーツ酸が主成分です。 液体中和剤で作業性良好です。 シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。
用途エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。 トラスコ品番790-0805 液性アルカリ アズワン品番64-7723-83
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性中性 トラスコ品番824-7960
1箱(480mL×10本)
14,980 税込16,478
当日出荷

調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
液性中性 トラスコ品番118-4000
1箱(355mL×24本)
25,980 税込28,578
当日出荷

ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性 トラスコ品番781-1900 標準使用量原液 アズワン品番64-7723-86
1箱(450mL×20本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります