用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト
質量(g)400
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)AC100
設置場所屋内用
皮相電力(VA)8
主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA
配光角度(°)3
RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。