空調・電設資材 :「10W 投光器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。
材質本体:PC、アルミ発光部:ガラス
タイププラグタイプ
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)AC100
製品質量(g)190
皮相電力(VA)11、(調光時)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)97(5000K:83)
シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA
質量(g)120
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)AC100
アングル(°)35
皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)93
埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA
質量(g)120
消費電力(W)6.5
アングル(°)35
設置場所屋内用
定格電流(mA)170
リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
シリンダー径Φ28mm
連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA
質量(g)120
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)100
シリンダー径(Φmm)28
アングル(°)(グレアカットアングル)35
皮相電力(VA)11(調光時16)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)93
用途3°、4°、5°で配光調整可能
ダクトレール型超狭角スポットライト
付属品4°フィルタ/5°フィルタ
質量(g)500
消費電力(W)6.5
定格電圧(V)AC100
設置場所屋内用
皮相電力(VA)11.2
主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス
配光角度(°)3
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
調光の可否個別調光
高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ50mmと小さく、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、鉄発光部:ガラス
タイプ埋込フランジタイプ
消費電力(W)6.5
製品質量(g)200
定格電流(mA)(定電流)170
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)97(5000K:83)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。