空調・電設資材 :「LED電源」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
14,980 税込16,478
9日以内出荷

質量(g)940 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

質量(g)450 定格出力DC8V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz 100VA
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

RGBバー専用直流電源です
質量(g)1450 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200/240V、50/60Hz 136/141/145VA
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)・2A 製品質量(g)80 出力電流(mA)(定電流)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

質量(g)1450 定格出力DC8V 10A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200/240V 50/60Hz 95/99/104VA
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

トリリューム専用LED用直流電源です
設置場所屋外・屋内兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

質量(g)940 定格出力DC8V 10A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V 50/60Hz 100VA
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

質量(g)250 定格出力700mA 定電流 11~47V RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置屋内用 定格入力AC100/200V 50/60Hz 39VA
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

質量(g)340 タイプPWM調光対応 定格出力700mA、定電流11~47V RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200W 50/60Hz 39VA
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください 質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90 セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニットLED用直流調光器 定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
8日以内出荷

用途他社製調光器を使用する場合にお求めください 質量(g)LED用直流電源:90、PWMコンバータ:315 セット内容LED用直流電源PWMコンバータ 定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA 出力方式PWM 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、PWMコンバータ:C8~24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
50,980 税込56,078
9日以内出荷

用途1つの調光器で9灯、または14灯以上を調光する場合にお求めください 質量(g)LED用直流電源:90、調光セット用スレーブユニット:17 セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニット 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
10日以内出荷

マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです
用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器 質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
51,980 税込57,178
10日以内出荷

マイクロスポットライト専用他社調光器対応セットです
用途他社製調光器を使用する場合にお求めください セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット 質量(g)LED用直流電源:90 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/5A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
36,980 税込40,678
10日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります