吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。W3/8用
仕様三価クロメート仕上
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z13以上)
板厚(mm)0.8
最大荷重(N)1460(150kgf) (ボルト引張荷重)
1ケース(1000個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。C38チャンネル用。W3/8~W1/2兼用
セット内容M6×30ボルト 400本同梱
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)2.3
最大荷重(N)【1】B:2090(210kgf) (吊ボルト引張荷重) C:1870(190kgf) (チャンネル引張荷重)、【2】B:2610(270kgf) (吊ボルト引張荷重) C:980(100kgf) (チャンネル引張荷重)
1ケース(400セット)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。ライトゲージ 65-30用。W3/8~W1/2兼用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
1ケース(100セット)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。