絞り込み
ブランド
  • I-VALUE
  • モノタロウ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(15,369)
  • 三菱電機(2,665)
  • 未来工業(2,213)
  • ODELIC(オーデリック)(2,168)
  • ネグロス電工(1,960)
  • ENDO(遠藤照明)(1,417)
  • イチネンTASCO(1,403)
  • コイズミ(1,381)
  • エスコ(1,219)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(766)
  • DAIKO(大光電機)(755)
  • 三桂製作所(598)
  • 東芝ライテック(566)
  • 岩崎電気(533)
  • 東芝キヤリア(404)
  • ネオフレックス(350)
  • 因幡電工(303)
  • DNライティング(292)
  • CEJN(セイン)(279)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IATP 粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUEIATP 粘着エアコンテープ アイボリーI-VALUE
279税込307
1巻
翌々日出荷
エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
アイボリータイプ粘着あり長さ(m)20
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUEIVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2mI-VALUE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープですアイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム幅(mm)25ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
IVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープ I-VALUEIVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープI-VALUE
499税込549
1個
翌々日出荷
通水試験用漏水検知テープビニール袋は、漏洩してきた水が落下しないように付属しています。
仕様裏面シール仕様
シールテープ 15M巻 13mm幅 I-VALUEシールテープ 15M巻 13mm幅I-VALUE
259税込285
1巻
翌々日出荷
一般配管用のシールテープです。配管同士の気密性を高めて流体の漏れを防ぐ水道管・空気管・油圧の配管などのつなぎ目となるネジ山に活用し、配管同士の密着に。
材質軟質フッ素樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1長さ(m)15
イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) 屋外用 I-VALUEイージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) 屋外用I-VALUE
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
グレー材質(本体)ASA樹脂関連資料(1.1MB)
IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】 I-VALUEIVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】I-VALUE
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
断熱粘着テープ保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用エアコン吹き出し口などの結露防止に保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適
材質【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付)幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)20
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
IVL-FC-4200-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 8X8 I-VALUEIVL-FC-4200-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 8X8I-VALUE
449税込494
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-FC-4100-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 6X6 I-VALUEIVL-FC-4100-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 6X6I-VALUE
419税込461
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-FC-4300-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 10X10 I-VALUEIVL-FC-4300-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 10X10I-VALUE
869税込956
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-FC-4400-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 12X12 I-VALUEIVL-FC-4400-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 12X12I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
イージートラップ  ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) I-VALUEイージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)I-VALUE
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)使用場所屋内
IVL-EDHR-HON-S イージードレンホース用保温材 ソケット用 I-VALUEIVL-EDHR-HON-S イージードレンホース用保温材 ソケット用I-VALUE
179税込197
1個
9日以内出荷
新型イージードレンホース継手用保温材エルボ用
材質発泡ポチエチレンフォーム適合サイズ25A適合管継手ソケット
IVALUE イージードレンホース用保温材 エルボ用 ロックリング対応品 I-VALUEIVALUE イージードレンホース用保温材 エルボ用 ロックリング対応品I-VALUE
529税込582
1個
翌々日出荷
新型イージードレンホース継手用保温材エルボ用
材質発泡ポチエチレンフォーム適合管継手エルボ
IVL-EDHR-FIT-S イージードレンホース用継手 ソケット I-VALUEIVL-EDHR-FIT-S イージードレンホース用継手 ソケットI-VALUE
469税込516
1個
翌々日出荷
新型イージードレンホース用継手
材質透明塩ビ形状ソケット適合サイズ25A
IVL-EDHR-FIT-L イージードレンホース用継手 エルボ I-VALUEIVL-EDHR-FIT-L イージードレンホース用継手 エルボI-VALUE
499税込549
1個
翌々日出荷
新型イージードレンホース用継手
材質透明塩ビ形状エルボ
IVL 冷媒管ガードRB I-VALUEIVL 冷媒管ガードRBI-VALUE
83税込91
1個
翌々日出荷
チャンネルやアングルなどの架台の上に冷媒管を施工する際の保温材潰れを抑制します。
材質PPアイボリー寸法H(mm)200関連資料(0.11MB)
IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUEIATP 非粘着エアコンテープ アイボリーI-VALUE
459税込505
1巻
翌々日出荷
エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
幅(mm)50アイボリータイプ粘着なし長さ(m)20
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25Aソケット I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時にキャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A(バンド締め)、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25Aエルボ I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時にキャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A(バンド締め)、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ20Aエルボ 25Aソケット I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時にキャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A(バンド締め)、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時にキャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A(バンド締め)、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aソケット 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aソケット 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】ソケット25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら