絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(33)
  • Panasonic(パナソニック)(11,283)
  • 三菱電機(2,446)
  • 未来工業(2,214)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,953)
  • 東芝ライテック(1,441)
  • コイズミ(小泉成器)(1,406)
  • イチネンTASCO(1,390)
  • ENDO(遠藤照明)(1,390)
  • エスコ(1,290)
  • DAIKO(大光電機)(955)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(773)
  • カナフジ電工(714)
  • 三桂製作所(598)
  • 岩崎電気(543)
  • 東芝キヤリア(403)
  • ネオフレックス(350)
  • DNライティング(292)
  • 因幡電工(288)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンパル BBKテクノロジーズエアコンパルBBKテクノロジーズ(42件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(180mL)
当日出荷
新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
ラインタップバルブ BBKテクノロジーズラインタップバルブBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズR410A/R32 アダプターBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
R134a アダプター BBKテクノロジーズR134a アダプターBBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
フィンコーム BBKテクノロジーズフィンコームBBKテクノロジーズ
4,298税込4,728
1セット(4個)
当日出荷
仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17)トラスコ品番494-8459セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17)質量(g)30
アクセスバルブ (溶接チューブ) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (溶接チューブ)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)47接続口径1/4オスフレア
フィンブラシ BBKテクノロジーズフィンブラシBBKテクノロジーズ
839税込923
1個
当日出荷
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
トラスコ品番157-7305
ボールバルブ BBKテクノロジーズボールバルブBBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70最高使用圧力(MPa)5.5材質(ハンドル)プラスチック材質(継手)真鍮
コアディプレッサー調整器 BBKテクノロジーズコアディプレッサー調整器BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番494-8190質量(g)30
コントロールバルブ BBKテクノロジーズコントロールバルブBBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
デジタルマニホールド(スリムミニタイプ) BBKテクノロジーズデジタルマニホールド(スリムミニタイプ)BBKテクノロジーズ
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
ECOバルブチャージングホースセット BBKテクノロジーズECOバルブチャージングホースセットBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用青、赤、黄(3本セット)長さ(cm)90トラスコ品番162-1767セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY質量(g)575常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ BBKテクノロジーズKWIK(クイックカプラ)アダプター エルボBBKテクノロジーズ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様エルボ
エアコン洗浄機 BBKテクノロジーズエアコン洗浄機BBKテクノロジーズ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4 BBKテクノロジーズR410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4BBKテクノロジーズ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4
R410A/R32 チャージホースパッキン BBKテクノロジーズR410A/R32 チャージホースパッキンBBKテクノロジーズ
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷
ガスケット緑色適合メーカーBBK質量(g)10
ポータブルチャージングスケール BBKテクノロジーズポータブルチャージングスケールBBKテクノロジーズ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
バックライト付き軽量のみに特化したエントリーモデルソフトケース型キャリングケース付属
用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定フロンガス回収時のガス回収量の測定付属品キャリングケース、ショルダーベルト、テスト用電池トラスコ品番684-7566幅(mm)271高さ(mm)74奥行(mm)271電源(V)単4アルカリ電池×5本測定単位5g
充電式真空ポンプ用ケース BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ用ケースBBKテクノロジーズ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RP-225の収納に特化した設計です。
用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225Lの収納用。トラスコ品番250-0138適合機種RP-225H RP-225 RP-225L RP-225S RP-225SL材質アルミ幅(mm)370高さ(mm)305品名専用ケース奥行(mm)234
サイトグラス付ミニマニホールドセット BBKテクノロジーズサイトグラス付ミニマニホールドセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定トラスコ品番628-3501セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET接続口径5/16フレア品番付属ケース:AL-ET高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-32 R-410Aゲージ径(Φmm)50低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
ECOバルブチャージホース BBKテクノロジーズECOバルブチャージホースBBKテクノロジーズ
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズESKルームエアコン取付専用キットBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
コントロールバルブパッキン BBKテクノロジーズコントロールバルブパッキンBBKテクノロジーズ
969税込1,066
1セット(10個)
当日出荷
適合A44000S/A33000S/A55000S用質量(g)10
ボールバルブ シングルマニホールドR410A BBKテクノロジーズボールバルブ シングルマニホールドR410ABBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa質量(g)420
赤水防止剤 ミズクリンL-401 BBKテクノロジーズ赤水防止剤 ミズクリンL-401BBKテクノロジーズ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
用途給湯、給水系の赤水防止質量(kg)10
ラチェットレンチ BBKテクノロジーズラチェットレンチBBKテクノロジーズ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
エアコン、冷凍機のバルブ開閉に使用できます。
フロン回収ツール BBKテクノロジーズフロン回収ツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。質量(g)255適合チューブ外径1/4~1/2適合配管1/2 0.D.迄
フレアナット BBKテクノロジーズフレアナットBBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質真鍮
フレアキャップ BBKテクノロジーズフレアキャップBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質真鍮
パックレスバルブ(フレアタイプ) BBKテクノロジーズパックレスバルブ(フレアタイプ)BBKテクノロジーズ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途配管の途中で冷媒をコントロールするのに使用します。
サイトグラス BBKテクノロジーズサイトグラスBBKテクノロジーズ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
KWIK(クイックカプラ)アダプター ストレート BBKテクノロジーズKWIK(クイックカプラ)アダプター ストレートBBKテクノロジーズ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーン BBKテクノロジーズ強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーンBBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1箱(10kg)
翌々日出荷
液性アルカリ性使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤
アルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラ BBKテクノロジーズアルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1缶(10kg)
3日以内出荷
中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
アクセスバルブ (溶接ユニオン) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (溶接ユニオン)BBKテクノロジーズ
2,498税込2,748
1パック(3個)
翌々日出荷
接続口径1/4オスフレア
アクセスバルブ (オスパイプネジ) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (オスパイプネジ)BBKテクノロジーズ
1,498税込1,648特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
接続口径1/4オスフレア
Tアダプター BBKテクノロジーズTアダプターBBKテクノロジーズ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
質量(g)70
R410A/R32 高圧圧力計 BBKテクノロジーズR410A/R32 高圧圧力計BBKテクノロジーズ
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)0~5.3取付ねじ1/8NPT
R410A/R32 チャージ口金具用パッキン BBKテクノロジーズR410A/R32 チャージ口金具用パッキンBBKテクノロジーズ
959税込1,055
1袋(6個)
10日以内出荷
R410A チャージングホース BBKテクノロジーズR410A チャージングホースBBKテクノロジーズ
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32
R410A/R32 クイックチャージ BBKテクノロジーズR410A/R32 クイックチャージBBKテクノロジーズ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g)285口径5/16オスF×5/16メスF

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材