絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(14,986)
  • 三菱電機(9,925)
  • ネグロス電工(1,963)
  • ODELIC(オーデリック)(1,874)
  • 東芝ライテック(1,375)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,309)
  • 岩崎電気(1,066)
  • オーム電機(1,051)
  • ENDO(遠藤照明)(973)
  • DAIKO(大光電機)(929)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(825)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンパル BBKテクノロジーズ

    エアコンパル

    BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(180mL)
    当日出荷
    新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
    仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
  • ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ

    ラインタップバルブ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
  • R134a アダプター BBKテクノロジーズ

    R134a アダプター

    BBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
  • フィンコーム BBKテクノロジーズ

    フィンコーム

    BBKテクノロジーズ
    4,298税込4,728
    1セット(4個)
    当日出荷
    仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17)トラスコ品番494-8459セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17)質量(g)30
  • コアディプレッサー調整器 BBKテクノロジーズ

    コアディプレッサー調整器

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
    トラスコ品番494-8190質量(g)30
  • フレアキャップ BBKテクノロジーズ

    フレアキャップ

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    材質真鍮
  • アクセスバルブ (溶接チューブ) BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (溶接チューブ)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)47接続口径1/4オスフレア
  • R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 アダプター

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R410A/R32質量(g)25対応冷媒種別R410A/R32
  • フィンブラシ BBKテクノロジーズ

    フィンブラシ

    BBKテクノロジーズ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
    トラスコ品番157-7305
  • フロン回収ツール BBKテクノロジーズ

    フロン回収ツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    チューブのサイズによる調整は必要ありません。
    用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。質量(g)255適合チューブ外径1/4~1/2適合配管1/2 0.D.迄
  • フレアナット BBKテクノロジーズ

    フレアナット

    BBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮
  • コントロールバルブ BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ

    BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
    全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
  • ボールバルブ BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ

    BBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
    質量(g)70最高使用圧力(MPa)5.5材質(ハンドル)プラスチック材質(継手)真鍮
  • ラチェットレンチ BBKテクノロジーズ

    ラチェットレンチ

    BBKテクノロジーズ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    エアコン、冷凍機のバルブ開閉に使用できます。
  • KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ BBKテクノロジーズ

    KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ

    BBKテクノロジーズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様エルボ
  • ゲージアダプター BBKテクノロジーズ

    ゲージアダプター

    BBKテクノロジーズ
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
    接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル質量(g)55
  • アクセスバルブ (ユニオン) 1/4 BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (ユニオン) 1/4

    BBKテクノロジーズ
    3,298税込3,628
    1パック(3個)
    当日出荷
    接続口径1/4オスフレア質量(g)140
  • R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4 BBKテクノロジーズ

    R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4

    BBKテクノロジーズ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
    質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32 チャージホースパッキン BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージホースパッキン

    BBKテクノロジーズ
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    質量(g)10ガスケット緑色適合メーカーBBK
  • R410A/R32 クイックチャージ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 クイックチャージ

    BBKテクノロジーズ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
    質量(g)285口径5/16オスF×5/16メスF
  • ポータブルチャージングスケール BBKテクノロジーズ

    ポータブルチャージングスケール

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    バックライト付き。軽量のみに特化したエントリーモデル。ソフトケース型キャリングケース付属
    用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定。フロンガス回収時のガス回収量の測定付属品キャリングケース、ショルダーベルト、テスト用電池トラスコ品番684-7566幅(mm)271高さ(mm)74奥行(mm)271電源(V)単4アルカリ電池×5本測定単位5g
  • ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズ

    ESKルームエアコン取付専用キット

    BBKテクノロジーズ
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
    セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
  • R410A/R32 高圧圧力計 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 高圧圧力計

    BBKテクノロジーズ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    大型で見やすいゲージです。
    冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~5.3
  • R404A/407C チャージ口金具 BBKテクノロジーズ

    R404A/407C チャージ口金具

    BBKテクノロジーズ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボンベ用の接続金具です。
    質量(g)70対応冷媒種別R404A/407C
  • 異径ECOバルブ(1/4×5/16仕様) BBKテクノロジーズ

    異径ECOバルブ(1/4×5/16仕様)

    BBKテクノロジーズ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    従来品のコントロールバルブからの追加機能。ローレットの元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけで締め付けが可能です。ホースが絡まらないスイベル機能付きです。耐圧検査時の使用に最適です。高耐圧、耐圧試験ができます。
    用途空調機、冷凍機に於ける耐圧検査時のサービスポートのムシ押し用として。トラスコ品番713-9096常用圧力(MPa)5.5
  • ECOバルブローターリーホースセット BBKテクノロジーズ

    ECOバルブローターリーホースセット

    BBKテクノロジーズ
    17,980税込19,778
    1セット(3本)
    当日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。
    用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用赤、青、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • チャージングホース ローターリーホース BBKテクノロジーズ

    チャージングホース ローターリーホース

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません
    用途エアコン取付工事用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • デジタル真空ゲージキット BBKテクノロジーズ

    デジタル真空ゲージキット

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。
    用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。トラスコ品番413-0840電源(V)コイン式電池CR2032×2個
  • 真空ポンプ用ケース(大) BBKテクノロジーズ

    真空ポンプ用ケース(大)

    BBKテクノロジーズ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
    トラスコ品番628-3506適合機種BB-260、V-i2120SN品名真空ポンプ用ケース(大)
  • 大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    大型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き
    適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
  • 水処理剤 スーパー浄素 BBKテクノロジーズ

    水処理剤 スーパー浄素

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
    用途小型クーリングタワー用複合水処理剤全長(mm)340質量(kg)3火口50、70、100、140、200
  • メスフレアユニオン ムシ・ムシ押し付 BBKテクノロジーズ

    メスフレアユニオン ムシ・ムシ押し付

    BBKテクノロジーズ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    用途R410Aのエアコンの回収作業の際に使用してください。質量(g)30
  • ボールバルブ 1/4フレアオス×1/4フレアオス BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ 1/4フレアオス×1/4フレアオス

    BBKテクノロジーズ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    両端オスフレアです。
    接続口径1/4オスフレア×1/4オスフレア質量(g)70
  • パックレスバルブ(ロー付タイプ) BBKテクノロジーズ

    パックレスバルブ(ロー付タイプ)

    BBKテクノロジーズ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • パックレスバルブ(フレアタイプ) BBKテクノロジーズ

    パックレスバルブ(フレアタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途配管の途中で冷媒をコントロールするのに使用します。
  • センサーチップ(LS-780・790用) BBKテクノロジーズ

    センサーチップ(LS-780・790用)

    BBKテクノロジーズ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    質量(g)20
  • エレクトロニックバキュームゲージ BBKテクノロジーズ

    エレクトロニックバキュームゲージ

    BBKテクノロジーズ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
    質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
  • アルミフィン洗浄中和剤 ニューアルミフィンクリーナ中和剤 BBKテクノロジーズ

    アルミフィン洗浄中和剤 ニューアルミフィンクリーナ中和剤

    BBKテクノロジーズ
    25,980税込28,578
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    10%に希釈して使用してください。
    用途アルミフィン、フィルター外面洗浄後の中和剤
  • アクセスバルブ (溶接チューブティ) BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (溶接チューブティ)

    BBKテクノロジーズ
    3,098税込3,408
    1パック(3個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    接続口径1/4オスフレア
  • アクセスバルブ (ティ) メスフレアスイブル BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (ティ) メスフレアスイブル

    BBKテクノロジーズ
    4,298税込4,728
    1パック(3個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接続口径1/4メスフレア×1/4オスフレア質量(g)190

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材