●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。
●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100
仕様2ステージ
付属品ケース
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm
モーター(W)150
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
真空到達度15ミクロン
管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付き
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。