ゲージアダプターBBKテクノロジーズ欠品中
このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル質量(g)55
R410A/R32 低圧連成計BBKテクノロジーズ3日以内出荷から4日以内出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT
デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプBBKテクノロジーズ翌々日出荷
大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。
100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。
充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。
インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
デジタル真空計標準装備
デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。
実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個仕様2ステージ付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
R410A/R32 高圧圧力計BBKテクノロジーズ翌日出荷から3日以内出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)0~5.3取付ねじ1/8NPT
R404A/407C 低圧連成計BBKテクノロジーズ3日以内出荷
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8NPT質量(g)120ゲージ径(Φmm)68
真空計 置き針式BBKテクノロジーズ翌々日出荷
取付ねじ1/8NPT質量(g)130タイプ置き針式寸法(Φmm)75真空計(MPa)-0.1~0
R-410A/R-32 ピンクレディマニホールドBBKテクノロジーズ当日出荷
3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。
ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
FEPリール未来工業税込¥142,780~¥129,800~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~