空調・電設資材 :「5 16フレア」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32 質量(g)70 口径5/16オスフレアX3/4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1パック(3個)
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズR410A/R32用5/16溶接チューブ
長さ(mm)(銅管)75 サイズ5/16オスフレア
1パック(5個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コントロールバルブ BBKテクノロジーズ 動画あり
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時) 質量(g)100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。 トラスコ品番253-9632 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) ゲージ径(Φmm)60 圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用 長さ(cm)90 質量(g)210 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 継手口径5/16フレア
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70 最高使用圧力(MPa)5.5 材質(ハンドル)プラスチック 材質(継手)真鍮
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ大型真空ポンプ
直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き
適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで 質量(kg)11.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280 到達圧力(Pa)2 排気速度(50/60Hz)(L/min)340 吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

BB-240 BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
電源AC100V(50/60Hz) 仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度 トラスコ品番360-9944 質量(kg)10.5 使用温度範囲(℃)5~40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244 モーター100V/400W 排気量(L/min)100/113(50/60Hz) 真空到達度15ミクロン 管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF) オイル量(mL)325 ポール4ポール
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

1パック(10個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) 冷媒の種類R410A/R32 長さ(cm)15 質量(g)125
1本
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) 冷媒の種類R410A/R32 青・赤・黄
1セット(3本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) 冷媒の種類R410A/R32
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。 トラスコ品番253-9633 セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET) 寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) ゲージ径(Φmm)60 圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) 冷媒の種類R410A/R32 長さ(cm)15 青・赤・黄 質量(g)375
1セット(3本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用 青、赤、黄(3本セット) 長さ(cm)90 トラスコ品番162-1767 セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY 質量(g)575 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 継手口径5/16フレア
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定 トラスコ品番628-3501 セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET 接続口径5/16フレア 品番付属ケース:AL-ET 高圧圧力計(MPa)0~5.3 対応冷媒種別R-32 R-410A ゲージ径(Φmm)50 低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
冷媒の種類R410A/R32 付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケース トラスコ品番288-2515 接続口径5/16フレア 質量(kg)2.305 常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5 破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3 ゲージ径(Φmm)68 低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷

BB-220 BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
電源AC100V(50/60Hz) 仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度 質量(kg)8.5 使用温度範囲(℃)5~40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234 モーター100V/250W 排気量(L/min)51/57(50/60Hz) 真空到達度15ミクロン 管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF) オイル量(mL)200 ポール4ポール
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

冷媒の種類R410A/R32 接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) ホース長さ(cm)90
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BB-260 BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
電源AC100V(50/60Hz) 仕様2ステージ、10馬力(HP)以上 トラスコ品番464-7980 質量(kg)15.9 使用温度範囲(℃)5~40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257 モーター100V/600W 排気量(L/min)142/170(50/60Hz) 真空到達度15ミクロン 管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF) オイル量(mL)460 ポール4ポール
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

BB-210H ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号
用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 電源(V)AC100 仕様2ステージ 付属品真空計付き トラスコ品番852-0924 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm モーター(W)150 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 真空到達度40ミクロン 管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF) オイル量(mL)150 ポール2ポール
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

BB-210V マイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
BBKテクノロジーズマイクロ小型真空ポンプ
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100 仕様2ステージ 付属品ケース 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm モーター(W)150 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 真空到達度15ミクロン 管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付き オイル量(mL)150 ポール2ポール
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個 仕様2ステージ 付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示 モーター(W)150 精度(%)(デジタルゲージ)±5 連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間 機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整 測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT 真空到達度40ミクロン 管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF) ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時) オイル量(mL)150 ポール2ポール
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります