絞り込み
ブランド
  • 東神電気
  • 東芝ライテック(1,458)
  • 東芝キヤリア(403)
  • Panasonic(パナソニック)(148)
  • 三菱電機(81)
  • 岩崎電気(58)
  • 東芝(30)
  • DAIKO(大光電機)(24)
  • 星和電機(SEIWA)(17)
  • ENDO(遠藤照明)(15)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • ローヤル電機(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • エスコ(7)
  • ネグロス電工(5)
  • 未来工業(5)
  • オーム電機(4)
  • エコリカ(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「とうし」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 東芝
  • 東芝 スイッチ
  • 東芝 換気扇
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
仮設柱等にメーターボックスを取り付ける際にご使用下さい。
サイズ89.1Φ
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
支線を引き留める際にご使用ください。
サイズ89.1Φ関連資料(0.17MB)
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
引込線の引き留める際にご使用ください。
サイズ89.1Φ関連資料(0.16MB)
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
TVアンテナ等取付の際にご使用ください。
関連資料(0.17MB)
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
仮設柱等に取り付けてご使用下さい。
関連資料(0.15MB)
トウシンシーラー ホワイト 東神電気トウシンシーラー ホワイト東神電気
14,980税込16,478
1箱(20kg)
翌々日出荷
粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
質量(kg)1ホワイト
ネオシーラー 東神電気ネオシーラー東神電気
16,980税込18,678
1箱(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
トウシンシーラー ライトグレー 東神電気トウシンシーラー ライトグレー東神電気
14,980税込16,478
1箱(20kg)
翌々日出荷
粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
質量(kg)1ライトグレー
トウシンシーラー ダークグレー 東神電気トウシンシーラー ダークグレー東神電気
14,980税込16,478
1箱(20kg)
翌日出荷
粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
質量(kg)1ダークグレー
支線用巻付グリップ 東神電気支線用巻付グリップ東神電気
9,998税込10,998
1箱(30本)ほか
翌々日出荷から49日以内出荷
工具不要で作業時間が短縮します。取り付けに個人差がなく施工品質が向上します。
関連資料(0.54MB)
リード端子 東神電気リード端子東神電気
829税込912
1本
当日出荷から翌々日出荷
連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。
材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
連結式接地棒 東神電気連結式接地棒東神電気
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質(キャップ)塩化ビニル
単一式接地棒 東神電気単一式接地棒東神電気
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気
3,198税込3,518
1個ほか
翌々日出荷
取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管関連資料(0.17MB)
接地棒 (単一式接地棒) 東神電気接地棒 (単一式接地棒)東神電気
6,498税込7,148
1箱(10本)
3日以内出荷
リード線長さl(mm)205仕様リード付材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線寸法D(Φmm)7リード線太さ(mm2)5.5
平型ラッシングロッド 東神電気平型ラッシングロッド東神電気(14件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
支線用巻付グリップ 木柱用 東神電気支線用巻付グリップ 木柱用東神電気
359税込395
1本
翌日出荷
用途木柱用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気支線用巻付グリップ 玉碍子用東神電気(2件のレビュー)
219税込241特価
1本
当日出荷から翌日出荷
用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気支線用巻付グリップ シンブル用東神電気(4件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター) 東神電気絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター)東神電気(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。
仕様(絶縁耐力)3KV/mm温度(℃)(塗装時最低)-5体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013誘電率2.0~3.0凍結温度(℃)-20増粘
ボルコン 東神電気ボルコン東神電気(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら