塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)750
表面処理塩化ビニル樹脂被覆
粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
質量(kg)1
色ホワイト
1箱(20kg)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
質量(kg)1
色ダークグレー
1箱(20kg)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
質量(kg)1
色ライトグレー
1箱(20kg)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
寸法t(mm)0.5
数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。
用途通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品
材質心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂
全長(mm)750
ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
リード線長さl(mm)205
仕様リード付
材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線
寸法D(Φmm)7
リード線太さ(mm2)5.5
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
関連資料(0.17MB)
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。