空調・電設資材 :「編組線」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。 耐電圧AC1000V/1分間 静電容量67±3(nF/km) 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 シース色 素線数(内部導体)1本 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(100m)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 全長(m)100 耐電圧AC1000V/1分間 材質(シース)塩化ビニル 材質(絶縁体)充実ポリエチレン 特性インピーダンス50±2(Ω) 静電容量100±4(nF/km) 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)外部/軟銅線編組
1巻
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング