トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229
適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径16.9cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)294
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)13.7
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)144
点灯時間約60秒
LEDシーリングライト
。直径16.9cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)300
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)13
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)224
LEDシーリングライト
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)187
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)4.1
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)80
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)200
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)8.4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)86
点灯時間約60秒
LEDシーリングライト
。16.3cm×16.3cmの角形、ミニタイプ
。ボール球60形相当の明るさ
。セードが回転するので取り付けた後で調整が可能です
用途廊下、玄関、トイレにおすすめ
質量(g)310
電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)163×163×78
定格消費電力(W)7.4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)128
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)200
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)4.9
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)54
点灯時間約60秒
LEDシーリングライト
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)187
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)7.4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)130
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。