絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ODELIC(オーデリック)(15)
  • ELPA(7)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • 山田照明(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • サンワダイレクト(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「明暗センサ」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 明暗センサー
  • 明暗センサースイッチ
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付きオーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
幅18×奥行15cm、高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり周囲が暗くなり人が近づくと点灯する、明暗・人感センサー付き周囲が明るいときには点灯しませんスイッチに触れないので衛生的、両手がふさがっている時に便利、消し忘れ防止に内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×
LED薄形ミニシーリングライト センサー付き オーム電機LED薄形ミニシーリングライト センサー付きオーム電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷から3日以内出荷
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 直径16.9cmのミニタイプ 薄形仕様※メーカー従来品比 ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)294電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)13.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)144点灯時間約60秒
LED薄形ミニシーリングライト センサー付き オーム電機LED薄形ミニシーリングライト センサー付きオーム電機
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 直径13.3cmのミニタイプ 薄形仕様※メーカー従来品比 ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)200電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)8.4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)86点灯時間約60秒
LED薄形ミニシーリングライト センサー付き オーム電機LED薄形ミニシーリングライト センサー付きオーム電機
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 直径13.3cmのミニタイプ 薄形仕様※メーカー従来品比 ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)200電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)4.9定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)54点灯時間約60秒
LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ オーム電機LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープオーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き テープライト長さ1m 点灯色は白色
付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)質量(g)約73(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO切替寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)光源LED×30灯使用(交換不可)/白色色温度(K)約4000使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)コード長さ(cm)約30電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22
LEDセンサーライト 乾電池式 置き型 オーム電機LEDセンサーライト 乾電池式 置き型オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 置き型タイプ
防塵防水性能IPX4(防まつ形)光源色昼白色点灯保持時間約10秒人感センサ検出距離(m)正面約5、左右約90°、上下約90°

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら