空調・電設資材 :「照明器具 壁付け」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3
付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)730
全光束(Lm)約1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
光源色昼光色
1点
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.8
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
質量(g)565
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
光源色昼光色
設置場所屋内専用
1点
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
タイプ20W形
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)800
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
光源色昼光色
設置場所屋内専用
1点
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。平均演色評価数Ra93で色鮮やか。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電圧(V)100
光源LED×48灯使用(交換不可)
光源色昼光色
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)93
調光率(%)100-50-10
調光の可否○
調色の可否×
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。