空調・電設資材 :「電源切替器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お好みの長さにカットしてご使用できます。 。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き 。テープライト長さ1m 。点灯色は白色
付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用) 質量(g)約73(乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO切替 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5 全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時) 光源LED×30灯使用(交換不可)/白色 色温度(K)約4000 使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売) コード長さ(cm)約30 電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します 点灯保持時間約10秒(AUTOモード時) センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります