空調・電設資材 :「60分タイマー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
直径45cmのシーリングライト
。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
。30分/60分オフタイマー付き
。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
。明るさ最大3000ルーメン
。適用畳数は~6畳
。光源色は昼光色
。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0
本体質量(g)約950
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125
光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書(4.05MB)
待機電力(W)0.5
調光の可否○
適用畳数6畳用
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2
本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93
本体質量(kg)約1.0
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
使用場所室内用
演色指数(Ra)83
調光の可否○
調色の可否×
四角セードタイプ。30分・60分オフタイマー付き。リモコンと壁スイッチで調光設定が可能。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。LED5年保証対象商品
付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5
本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100
本体質量(kg)約1.75
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
調光の可否○
調色の可否×
縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5
付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)900
質量(kg)約0.9
高さ(mm)131
奥行(mm)85
電圧(V)AC100V50/60Hz
全光束(Lm)100%点灯時…約3800
光源チップ型LED(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95
使用場所室内用6~8畳
LED寿命(時間)40000
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5
本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87
消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12
本体質量(kg)約0.95
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104
光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(4.55MB)
調光の可否○
適用畳数12
調色の可否×
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
定格電圧50/60Hz
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5
本体寸法(mm)(約)直径Φ450×高さ87
消費電力100%点灯時…3675%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…9
本体質量(kg)約0.95
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約10575%点灯時…約10350%点灯時…約10525%点灯時…約105
光束(Lm)(100%点灯時)約3800/(75%点灯時)約2900/(50%点灯時)約2000/(25%点灯時)約950
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(4.55MB)
調光の可否○
適用畳数8
調色の可否×
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、常夜灯が設定できるリモコン付き。調光調色はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5
本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87
本体質量(kg)約0.95
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
調光方式10段階調光・11段階調色
調光の可否○
調色の可否○
直径45cmのLEDシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光調色は壁スイッチでも設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
消費電力(W)全灯時…45、最小点灯時…6
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5
本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87
本体質量(kg)約0.95
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)全灯時…約111、最小点灯時…約100
光束(Lm)(全灯時)約5000/(最小点灯時)約600
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(4.05MB)
調光方式10段階調光・11段階調色
調光の可否○
適用畳数12
調色の可否○
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト。演色性Ra93で彩りあざやか。 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです。4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光は壁スイッチでも設定可能。定格寿命 約40000時間の長寿命LED。光源色は昼光色。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、リモコン
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5
本体質量(kg)約1.1
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
使用場所室内用
演色指数(Ra)93
調光の可否○
調色の可否×
小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト。全光束5000ルーメンの明るさ(100%点灯時)。演色性Ra93で彩りあざやか。 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです。4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光は壁スイッチでも設定可能。消費電力45W(100%点灯時)で省エネ。定格寿命 約40000時間の長寿命LED。適用畳数は~12畳。光源色は昼光色。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、リモコン
消費電力(W)100%点灯時…4575%点灯時…33.550%点灯時…22.525%点灯時…11.5
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5
本体質量(kg)約1.1
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約111.175%点灯時…約116.450%点灯時…約115.525%点灯時…約113.0
光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3900/(50%点灯時)約2600/(25%点灯時)約1300
使用場所室内用
関連資料(5.39MB)
演色指数(Ra)93
調光の可否○
適用畳数12
調色の可否×
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。