空調・電設資材 :「E26口金」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E26口金の照明器具を天井に取り付けられるようにします。
定格6A-250V 適合電線VVF1.6×2C、2.0×2C
1個
349 税込384
取扱い終了

適合VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体)磁器 定格電圧(V)300 定格電流(A)6 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E26 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約165 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
449 税込494
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A)1 定格電圧(V)250 口金E-26 受金E-17
1個
289 税込318
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
定格電圧(V)125 電流(A)2 口金E26
1個
329 税込362
当日出荷

シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)250 電流(A)6 口金E26 適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
1個
879 税込967
当日出荷

口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26 適合VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 6A ひも長(m)約1
1個
989 税込1,088
当日出荷

オーム電機フロアスタンド
お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適応電球サイズは口金E26)カラーはブラック
消費電力(W)60 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質本体…スチール、シェード…プラスチック 幅(mm)210 質量(kg)約3.2 高さ(mm)1620 奥行(mm)210 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチフットスイッチ(ON/OFF) 口金E26 コード長さ(m)2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
定格電圧(V)250 電流(A)6 口金E26
1個
469 税込516
当日出荷

ソケットを35mm長くします。 100ワットまで。 口金E26用
定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)1 受金E26
1個
439 税込483
3日以内出荷

オーム電機フロアスタンド
お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適合電球は口金E26)カラーはホワイト
消費電力(W)60 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質本体…スチール、シェード…プラスチック 幅(mm)210 質量(kg)約3.2 高さ(mm)1620 奥行(mm)210 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチフットスイッチ(ON/OFF) 口金E26 コード長さ(m)2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます 下支えで設置…内部の電球は上向きになります 吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります 室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置 屋外用/防雨型 LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売 玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-5~45 消費電力(W)10以下 定格電圧(V)100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時) 使用電球口金E26 LED電球 A形(別売) 防塵防水性能IP44 設置場所屋外用/防雨型 取扱説明書(3.41MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷


適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2 材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ゴム 口金E26 ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ42×約47 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
519 税込571
当日出荷

ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 1A
1個
869 税込956
当日出荷

1個
558 税込614
当日出荷

定格電圧(V)125 口金E26 定格電流(A)1 (ソケット)白 材質(本体)プラゴム ケーブル長(mm)約200
1個
359 税込395
当日出荷

ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 1A
1個
999 税込1,099
当日出荷

口金E26 適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2 材質(本体)ゴム 定格300V 6A ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ブラック
消費電力(W)120 MAX(40W×3) 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール 幅(mm)400 高さ(mm)1500 質量(g)4800 奥行(mm)254 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3 口金E26 コード長さ(m)2 色(本体)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

ダイニングを演出する、ペンダントライトカラーはホワイト ※電球別売
消費電力(W)60 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール 質量(g)約1000 定格AC100V50/60Hz 口金E26 使用場所室内用
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ダイニングを演出する、ペンダントライトカラーはブラック ※電球別売
消費電力(W)60 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール 質量(g)約1000 定格AC100V50/60Hz 口金E26 使用場所室内用
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

お部屋に光のアクセント!木枠仕様でインテリアと合わせやすく、ぬくもりの空間を演出します。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。 2灯タイプは3段階点灯(2灯→1灯→常夜灯をプルスイッチで切替)でお部屋の表情が変わります!
口金E26 付属品保証書・取扱説明書 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)750
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金E26 消費電力(W)240 付属品保証書・取扱説明書 幅(mm)815 直径(Φmm)(セード)120 高さ(mm)340 質量(g)1750 奥行(mm)155 電源(V)100(50/60Hz) 設置場所屋内用 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
消費電力(W)120 MAX(40W×3) 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール 幅(mm)400 高さ(mm)1500 質量(g)4800 奥行(mm)254 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3 口金E26 コード長さ(m)2 色(本体)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

オーム電機磁器レセップ
熱に強い磁器製です。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱に強い磁器製で安心です。 600ワットまで
ホワイト 定格3A-250V 口金E26 適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い磁器製です。 ロータリー式中間スイッチ付き。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはホワイト電球別売
消費電力(W)180 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール/木 質量(g)約2020 スイッチプルスイッチ 定格AC100V50/60Hz 口金E26 点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯 使用場所室内用
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはブラック電球別売
消費電力(W)180 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール/木 質量(g)約2020 スイッチプルスイッチ 定格AC100V50/60Hz 口金E26 点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯 使用場所室内用
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金E26 消費電力(W)240 付属品保証書・取扱説明書 幅(mm)800 直径(Φmm)(セード)130 高さ(mm)345 質量(g)2200 奥行(mm)155 電源(V)100(50/60Hz) 設置場所屋内用 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金E26 消費電力(W)(最大)60 仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付) 付属品保証書・取扱説明書 直径(Φmm)335 高さ(mm)170 質量(g)870 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)1000 設置場所屋内用
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります