狭い場所での配管に便利。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
狭い場所での片手解除が可能。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
規格JIS C 8412
スクリュー釘1本を打ち込むだけで固定可能。
Φ28で幅が36mmとコンパクトサイズで狭い箇所でもらくらく施工。
Rタイプを採用し、管の接続解除が簡単に。
トロ防止の底面シール付。
用途ケーブル工事専用。
スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
規格JIS C 8412
防水保護等級IPX5
砂・塵などの侵入防止用
用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
二重天井への配管と引込に。
釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。
フトコロが広く作業が容易。
トロ防止の底面シール付。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法W(mm)73
寸法L(mm)94
寸法H(mm)54
二重天井への配管と引込に。
釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。
フトコロが広く作業が容易。
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)97.5
寸法W(mm)76.5
寸法h(mm)5.4
トロ防止の底面シール付。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)94
寸法W(mm)73
Rタイプ~接着剤式
用途プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。
狭い場所での配管に便利。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)97.5
寸法H(mm)56
寸法W(mm)76.5
寸法h(mm)5.4
プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
仕様防水仕様
色ブラック
コンパクトなショートタイプ(ケーブル工事専用)スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
釘は簡単に除去可能。
釘除去時にゴミが出ない。
規格JIS C 8412
簡単・確実な接続。(ケーブル工事専用)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続(VE管側は接着式)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
色黒
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
釘は簡単に除去可能。
釘除去時にゴミが出ない。
規格JIS C 8412
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。