空調・電設資材 :「ネジ 水漏れ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強・中・弱電界地域向けの塩害用UHFアンテナ(20素子)です。 地デジ(地上デジタル放送)を受信します。 塩害に強いステンレス製のボルト、ビスを採用し、防食性が向上しました。 防水キャップの材質を装着しやすいエラストマー材に変更しました。 給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。 水平・垂直偏波受信用。
付属品防水キャップ×1個、F型接栓(5C)×1セット 適合マスト径(Φmm)22~48.6 受信チャンネル(ch)13~52
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

強・中電界地域向けの塩害用UHFアンテナ(14素子)です。 地デジ(地上デジタル放送)を受信します。 塩害に強いステンレス製のボルト、ビスを採用し、防食性が向上しました。 防水キャップの材質を装着しやすいエラストマー材に変更しました。 給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。 水平・垂直偏波受信用。
付属品防水キャップ×1個、F型接栓(5C)×1セット 適合マスト径(Φmm)22~48.6 受信チャンネル(ch)13~52
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。 水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。
受信チャンネル(ch)13~34 付属品防水キャップ×1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534 適合マスト径(Φmm)22~48.6 素子数14 前後比(dB)20~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)11.0~11.9 インピーダンス(Ω)75(F型) 半値幅(度)(電波)29~40
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2 質量(kg)0.17 出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型) 通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5 端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13 タイプ一端子電通型 設置場所屋外用 適合マスト径(Φmm)22~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。 それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm)22~38 出力端子F型 付属品防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アレスター式。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える 付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個 材質(ケース/カバー)ステンレス製 質量(kg)0.1 周波数帯域(MHz)10~770 絶縁耐圧AC1000V(1分間) 電圧定在波比(10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下 挿入損失(dB)【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
4,698 税込5,168
欠品中

日本アンテナ電源供給器
CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
その他【不要放射(dBμV/m)】34以下(3m法による) 付属品木ねじ3本、防水キャップ2個、マスト取付金具1組 質量(kg)約1.3 使用温度範囲(℃)-10~+40 外形寸法(mm)高さ 143 幅 100 奥行 66 出力電圧(V)AC30 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)1max 周波数帯域(MHz)10~710 入力電流(A)0.35(35VA)以下 電圧定在波比1.5以下 挿入損失(dB)1.0以下 雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

4K・8K放送(3224MHz)対応のスキマケーブルです。 サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。 防滴型 最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
ケーブル長(m)0.5 付属品防水キャップ×1個、取付ねじ×4本、両面テープ×1シート 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM 寸法(mm)500×35×20.5 入力インピーダンス(Ω)75(F型) 周波数帯域(MHz)DC~770・770~3224 電圧定在波比(DC~770)1.5・(770~1489)1.8・(1489~2602)2.0・(2602~3224)2.5 挿入損失(dB)(DC~770)1.5・(770~1489)2.5・(1489~2150)3.0・(2150~2602)4.0・(2602~3224)5.0
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13 電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5 タイプ全端子電通型 設置場所屋外用 適合マスト径(Φmm)22~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本アンテナAM用増幅器
AM帯及び短波帯(500KHz~10MHz)の信号を増幅します。アルミケースの使用により軽量で、耐蝕性、耐候性に優れています。安定化電源回路の採用で、電源電圧が変化しても性能は変わりません。出力モニター端子(-20dB)が付いていますので、放送を中断することなく、レベルチェックや利得調整ができます。
その他【利得安定度(dB)】±2以内、【帯域内利得偏差(dB)】2以内 付属品取付ねじ3本、防水キャップ2個 質量(kg)最大約1.6 使用温度範囲(℃)-20~+40 外形寸法(mm)高さ 228 幅 178 奥行 68 消費電力AC100使用時(W):3、AC30使用時(VA):5 電源電圧(V)AC30、AC100(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)0.5~10 適合マスト径(Φmm)20~50(DAカナグが別途必要) 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型接栓座) 雑音指数(dB)5以下 入力レベル【調整(dB)】0、-10(スイッチ切換) 利得(dB)40以上 結合量(dB)【出力モニター】-20(F型接栓座) 定格出力(dBμV)110 利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変) 雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。 電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。 ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
付属品防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1 質量(kg)0.6、電源部:0.21 電流(A)(受電/増幅部)0.15 電圧(V)(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W 消費電力(W)3.5、入力端子送電時:9.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×48×136、電源部:110×58×32 周波数帯域(MHz)UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224 電圧定在波比UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下 出力レベル(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμV インピーダンス(Ω)75(F型) 雑音指数(dB)UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下 挿入損失(dB)1.5以下/3以下 利得(dB)UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25 通電容量DC15V/0.33A 重畳パルス電圧(V)DC15/最大0.5A 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波) 利得調整範囲(dB)0~10(連続)
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷

4K・8K放送(3.2GHz)に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースターです。 電源部着脱可能な為アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。 BS・110°CS入力側とUHF入力側の電通切換スイッチ付です。 ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。 出力モニター端子付。
付属品5C用F型接栓5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個(本体取付済)、空端子キャップ1個(本体取付済) 適合マスト径(Φmm)22~50
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

FM補完放送対応。
仕様(相互変調/IM3)UHF:-68dB以下/標準出力レベル時 付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×3個 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×178×68 消費電力AC100V:5.5W、AC30V:10VA以下 電源コード(m)1 電源電圧(V)AC100/SC22~33(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710 電圧定在波比FM:2.0以下、UHF:2.5以下 出力レベル(標準)UHF:107[9波]dbμV 雑音指数(dB)UHF:4.5以下(最大利得時) 挿入損失(dB)FM:3以下 入力レベル【調整】UHF:-10・-10(切換) 利得(dB)UHF:40~44 適正入力レベル(dBμ)UHF:66~77 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10(連続可変)
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

日本アンテナAM用屋外混合器
屋外用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。
付属品取付金具(HIカナグ)1個、取付ねじ2本、防水キャップ3個 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)入力 1(MF ・HF):0.5~30、入力 2(VHF ・ UHF ・BS ・CS):76~770770~14891489~2150 入力端子入力 1、入力 2 適合マスト径(Φmm)20~63(RS-MXC7) 電圧定在波比(0.5~30MHz)1.8以下、(76~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHzMHz)3.0以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 電流通過電源入力(PS-IN)と入力2(V ・ U ・ BS ・ CS)間:最大DC15V ・ 0.5A/AC30V ・1A 通過帯域損失(dB以下)(0.5~30MHz)1、(76~770MHz)2、(770~1489MHz)2.5、(1489~2150MHzMHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5~30MHz)30、(76~770MHz)30、(770~1489MHz)30、(1489~2150MHzMHz)25
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります