空調・電設資材 :「取り付け枠」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。 市販の取付枠に取付け可能です。 亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様中間用 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz 質量(kg)0.04 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.4×43.6×36 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比(10~76)11.0以下、(76~222)11.0以下、(222~770)11.8以下、(770~1489)12.0以下、(1489~2150)13.5以下、(2150~2681)14.5以下、(2681~3224)15.5以下 挿入損失(dB)(10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.5以下、(2681~3224)4.5以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

日本アンテナ4K8K対応 テレビ端子
入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。 市販の取付枠に取付け可能です。 亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比(10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.5以下、(770~1489)1.5以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)1.8以下、(2681~3224)1.6以下 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.4×43.6×36 質量(kg)0.04 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります