分配数2
質量(kg)0.045
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224
電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下
分配損失(dB)(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下
結合損失(dB)(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
3.2GHz対応の2分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
分配損失(dB)(10~76MHz)4.3以下、(76~300MHz)3.8以下、(300~770MHz)4以下、(1000~1489MHz)4.5以下、(1489~2150MHz)5.5以下、(2150~2681MHz)6.5以下、(2681~3224MHz)7.5以下
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
業界最小クラスの小型化。
3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13
電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5
タイプ全端子電通型
設置場所屋外用
適合マスト径(Φmm)22~50
RoHS指令(10物質対応)対応
業界最小クラスの小型化。
3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5
端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13
タイプ一端子電通型
設置場所屋外用
適合マスト径(Φmm)22~50
RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。