空調・電設資材 :「FM UHF混合器」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。 それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm)22~38 出力端子F型 付属品防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2 質量(kg)0.17 出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型) 通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
1個
5,998 税込6,598
欠品中

4K8K放送3.2GHz対応
質量(kg)0.07 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×69×22
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング