空調・電設資材 :「MHF」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2 質量(kg)0.17 出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型) 通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
1個
5,998 税込6,598
欠品中

10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A 周波数帯域(MHz)10~3224 挿入損失(dB)1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下 結合損失(dB)11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下 逆結合損失(dB)23/25/20/18/15以上 電圧定在波比1.8/2.0/2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.3×43.6×32.5 質量(kg)0.04 材質亜鉛アルミダイカスト
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BS・CS-IF信号(1032~3224MHz)を増幅するとともに、FM・VHF・UHFの信号(10~770MHz)を通過させます。4K8K放送対応品です。
仕様●CIN(dB):BS・CS-IF:28以上●入出力インピーダンス(Ω):75●受電電圧/電流(V/mA):【出力端子受電】DC+15.0/最大75●最大出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:90(50波) 付属品固定ベース1個、結束バンド1本、木ねじ2本 質量(g)約65 使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-20~+50 外形寸法(mm)高さ 27.4、幅 87.2、厚さ 18.4 周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10~770、BS・CS-IF:1032~3224 電圧定在波比2.5以下 雑音指数(dB)BS・CS-IF:6以下 利得(dB)FM・VHF・UHF・CATV:-3.5(パス)以上、BS・CS-IF:18~23
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

日本アンテナ4K8K対応混合器
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合するときに使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。また、出力端子とU・V出力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 ケースは亜鉛ダイカストにて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
仕様出力端子とBS・CS-IF入力端子と間電流通過、出力端子とU・V入力端子間電流通過はスイッチ切替式、最大DC15V・0.8A/AC30V・1A 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM 質量(kg)0.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×76×20.5 入力インピーダンス(Ω)75(F型) 周波数帯域(MHz)10~770・950~3224 電圧定在波比(10~770)1.6・(950~3224)2.5 通過帯域損失(dB以下)(10~770)1.3・(950~1000)2.0・(1000~2150)2.5・(2150~3224)3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770)20・(950~1000)18・(1000~3224)20
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

37dB型のFM・V-Low・UHF・BS・110℃S対応ブースターです。4K・8K放送(3224MHz)に対応した中規模・小規模向けのブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。
仕様●3次相互変調【IM3】(dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-68以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:28以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力レベル調整【ATT】(dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、-15、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):UHF:-20±2.5、BS・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、BS・CS-IF:±2.5以内●周波数帯域(MHz):FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224●周波数特性等化器【EQ】(dB):【切換】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)【1000MHz】●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:105(9波)、BS・CS-IF:98/102/105(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):UHF:DC15(±10%)1.5WFM・V-Low・U入力端子、BS・CS-IF:DC15(±10%) 4WBS・CS-IF入力端子●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:70~80、BS・CS-IF:70~80●電圧定在波比(VSWR):2.5以下 付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40 外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D) 消費電力(W)6DC15V(4W)送電時 11※3DC15V(5.5W)送電時 13 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:5以下、UHF:4以下、BS・CS-IF:10以下 利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:35~40、BS・CS-IF:28~33/32~37/35~40(1000/2150/3224MHz) 利得調整範囲(dB)【連続可変】FM・V-Low:0~-10、UHF:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります