空調・電設資材 :「TV 分配器」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分配数2 質量(kg)0.045 周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224 電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下 分配損失(dB)(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下 結合損失(dB)(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用4K8K対応 ケーブル付分配器
タイプ全端子電通型 対応4K8K 分配数2
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

日本アンテナ電源供給器
CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
その他【不要放射(dBμV/m)】34以下(3m法による) 付属品木ねじ3本、防水キャップ2個、マスト取付金具1組 質量(kg)約1.3 使用温度範囲(℃)-10~+40 外形寸法(mm)高さ 143 幅 100 奥行 66 出力電圧(V)AC30 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)1max 周波数帯域(MHz)10~710 入力電流(A)0.35(35VA)以下 電圧定在波比1.5以下 挿入損失(dB)1.0以下 雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

70~3224MHz 帯域を通過し、10~55MHz を減衰させます。
質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)10~5570~9090~770770~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~55MHz)-、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2以下 インピーダンス(Ω)75 通過帯域損失(dB以下)(10~55MHz)-、(70~90MHz)3.5、(90~770MHz)1.5、(770~2150MHz)1.5、(2150~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)45、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ケースは防雨構造です。30~2150MHz帯域を通過し、0~25MHz帯域をカットします。六角接栓タイプですので、取付が簡単です。コネクタピンはJEITA(旧 EIAJ)規格のΦ0.8mm です。
使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)0~2530~7070~770770~2150 電圧定在波比(0~25MHz)-、(30~70MHz)2以下、(70~770MHz)2以下、(770~2150MHz)2以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)(0~25MHz)-、(30~70MHz)2.5以下、(70~770MHz)1以下、(770~2150MHz)2.5以下 阻止帯域減衰量(dB以上)(0~25MHz)40、(30~70MHz)-、(70~770MHz)-、(770~2150MHz)-
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ケースは防雨構造です。20~2150MHz帯域を通過し、0~15MHz帯域をカットします。六角接栓タイプですので、取付が簡単です。コネクタピンはJEITA(旧 EIAJ)規格のΦ0.8mm です。
使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)0~1520~7070~770770~2150 電圧定在波比(0~15MHz)-、(20~70MHz)2以下、(70~770MHz)2以下、(770~2150MHz)2以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)(0~15MHz)-、(20~70MHz)2.5以下、(70~770MHz)1以下、(770~2150MHz)2.5以下 阻止帯域減衰量(dB以上)(0~15MHz)40、(20~70MHz)-、(70~770MHz)-、(770~2150MHz)-
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

日本アンテナ耐雷型電源供給器
CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
仕様●サージ減衰量:(1)平衡 30dB以上(接地間)、(2)不平衡 20dB以上(線間)●出力電圧偏差:31.5V以下(無負荷時)、30V±3%(2A負荷時)●電圧変動率:8%以下(2次電圧) 付属品予備ヒューズ1個、ステンバンド2個 使用温度範囲(℃)-20~+40 出力電圧(V)AC30(公称値) 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)0~3 周波数50/60Hz 絶縁耐圧AC10kV以上(入力~出力・接地間)、AC3kV以上(出力~接地間) 入力電流(A)1.1以下 効率85%以上 耐雷サージ1.2/50μsサージ電圧30kV以上(入力~接地間)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります