空調・電設資材 :「pf14」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DC~1489MHzを通過し、1613~2150MHzを減衰させます。ケースは六角計上で防滴構造です。
寸法(mm)12×33
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数帯域(MHz)DC~800800~1489
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75
電流通過最大DC15V・0.5A
通過帯域損失(dB以下)(DC~800)0.8、(800~1489)3
阻止帯域減衰量(dB以上)1613-1640MHz:251640-2150MHz:40
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。