引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます
広い範囲をしっかり照らすワイドな光
消費電力26Wの省エネ設計
ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能
取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能
簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W)26
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)33
演色指数(Ra)80
引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます。広い範囲をしっかり照らすワイドな光。消費電力26Wの省エネ設計。ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能。取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能。簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W)26
色温度(K)3000(電球色)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)3200
シーリングライトとしてご使用いただけます。引掛シーリング一体型で簡単取り付け。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献。2ステップで簡単取り付け!
高さH(mm)90
色温度(K)5000(昼白色)
奥行D(mm)400
光源寿命40,000時間
幅W(mm)400
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)3200
キッチンライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
天井、壁面に取り付け可能なしっかり明るいキッチン、流し元に対応した薄型設計です
仕様(その他仕様)FL40W相当/本体鋼、(その他仕様)白色塗装/セードアクリル、(その他仕様)乳白色/電源内蔵直管LEDランプ付/直付、(その他仕様)壁付両用/傾斜天井対応
幅(mm)1295
高さ(mm)90
奥行(mm)130
消費電力(W)12.5
色温度(K)5000(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)142.4
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1780
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。