空調・電設資材 :「換気扇」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様使用ダンパー:回転式 厚さ(mm)3 材質(本体) 寸法(幅W×高さH)(mm)10×35 作動温度(℃)(公称)120
1個
399 税込439
当日出荷


・24時間換気対応 ・スライド式ダクト接続口で簡単施工 ・風逆流防止シャッター付
質量(g)1600 消費電力(W)9/10 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 騒音値(dB)36/39 風量(m3/h)100/104
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷

1台
639 税込703
翌日出荷

・前面部コンパクト設計 ・24時間換気対応 ・強弱2段切替 ・コストパフォーマンス重視
質量(g)700 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)4.0/4.5(強)、2.7/2.8(弱) 騒音値(dB)33/35(強)、24/26(弱) 風量(m3/h)80/83(強)、50/55(弱)
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

・24時間換気対応 ・強弱※切替可能(配線による) ・スライド式ダクト接続口で簡単施工 ・風逆流防止シャッター付
質量(g)1600 消費電力(W)11/12(強)、7/8(弱H)、6(弱L) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 騒音値(dB)36(強)、33(弱H)、28(弱L) 風量(m3/h)90(強H)、65(弱H)、45(弱L)
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

SUS304製。丸型ガラリスタンダードタイプ
用途外壁の換気口としてご使用いただけます
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上表面:ヘアライン、ガラリ板:電解研磨処理 組立方法溶接組立
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SUS304 仕上表面:ヘアライン処理、ガラリ板:電解研磨処理 組立方法溶接組立
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕上表面:ヘアライン、ガラリ板:電解研磨処理 組立方法溶接組立
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 仕様防虫網:なし、防火ダンパー:付き 仕上表面:ヘアライン処理、ガラリ板:電解研磨処理 組立方法溶接組立
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります