ネジネジくんJAPPY翌日出荷
軽量間仕切、木間仕切に最適ネジ一体型・ビニールタイ付き
用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます材質ポリエチレン長さ(mm)(ビニールタイ)220色(ビニールタイ)青色(本体)黒色
絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます
熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製)
RoHS対応
BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります