空調・電設資材 :「22φPF管」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイを併用。セット後の位置移動も簡単。突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます 仕様屋内専用 材質66ナイロン 厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5 使用温度範囲(℃)-40~85 溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20 板厚(mm)適合金属製チャンネル:2 適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
1袋(50個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります