全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。
消費電力(W)29
材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC
幅(mm)400
高さ(mm)126
奥行(mm)400
電圧(V)AC100
本体質量(g)730
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)2400
コード長さ(mm)350
機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)82.8
灯数1
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数4.5畳
スイッチ種類ひもスイッチ
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。
消費電力(W)(点灯)34、(常夜灯)1
材質本体:スチール、LEDカバー:プラスチック
質量(kg)0.73
直径(Φmm)400
高さ(mm)126
電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)2900
コード長さ(mm)350
機能点灯、常夜灯、オフ(プルスイッチ切替)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数6畳
スイッチ種類ひもスイッチ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。