サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1巻(50m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
サンフレキNT三桂製作所¥7,998~税込¥8,798~
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります