空調・電設資材 :「樹脂 電線管」の検索結果

関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 種類管用平行/おねじ付 適合ケイフレックス/KMS、KPF
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三桂製作所樹脂製プラグ
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途仮止め・目隠しなどに使用
1個
128 税込141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)10 防水保護等級IP67
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
199 税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



マルチコネクタのパッキン予備穴に埋めて使用する、うめ栓です。
温度範囲(℃)-20~100
1袋(10個)ほか
548 税込603
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 材質樹脂 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 最小内径(Φmm)10 質量(g/個)29 UL規格UL94V0 適合電線管ケイフレックス/12
1個
329 税込362
当日出荷


1個
269 税込296
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)10 防水保護等級IP67
1個
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷



1箱(10個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷





袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)10 防水保護等級IP67
1個
519 税込571
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)10 防水保護等級IP67
1個
558 税込614
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個ほか
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります