袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品、CSA規格品
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)12
接続ねじPg16
寸法L2(mm)36
適合ケーブル外径(Φmm)4~8
寸法B(Φmm)30
寸法A(Φmm)24.6
難燃性UL94V2
質量(g/個)22
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。