空調・電設資材 :「管パイプ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス
温度範囲(℃)-20~90
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2Aは、パイプ用のビニルカバーなしタイプ
材質ステンレス
温度範囲(℃)-50~200
寸法d(Φmm)5.5
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。