空調・電設資材 :「管用平行ねじ 等級」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 種類管用平行/おねじ付 適合ケイフレックス/KMS、KPF
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)ポリアミド(PA) 仕様ハロゲンフリー 適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 材質樹脂 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 最小内径(Φmm)10 質量(g/個)29 UL規格UL94V0 適合電線管ケイフレックス/12
1個
329 税込362
当日出荷

通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。 配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
1個
579 税込637
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)ポリアミド(PA) 仕様ハロゲンフリー 適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG ライトグレー 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります