空調・電設資材 :「金属 フレキ 管」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻(100m)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1巻(50m)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ライトグレー 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管 使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
1巻(30m)ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三桂製作所CSAケイフレックス
エコ商品
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
黒色 規格CSA規格品 温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(30m)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります