電気機器接続用コネクタ EOG型三桂製作所翌々日出荷から16日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~90機能耐油規格UL94V0
樹脂製マルチコネクタE2型黒三桂製作所翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE型黒三桂製作所翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型三桂製作所当日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
CSAケイフレックス三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
色黒色規格CSA規格品温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキROBO付属品 90°形コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NFトラスコ品番147-7824色黒質量(g)23寸法A(mm)25.5保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】7接続ねじ呼び径G1/2接続ねじS1(mm)20.9
サンフレキROBO 片側止めサドル三桂製作所翌々日出荷から8日以内出荷
片側止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです材質(本体)ポリアミド(PA)寸法d(Φmm)5使用周囲温度(℃)-20~100
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色三桂製作所当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF色黒保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
ケイフレックス用 ブッシング三桂製作所当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
樹脂製プラグ三桂製作所当日出荷から翌々日出荷
樹脂製だから軽量・錆びません!!
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1巻(50m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
ケイフレックス三桂製作所3日以内出荷から5日以内出荷
適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります