吸引被覆型。一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
色黒
常用温度(℃)-20~60
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM
表面処理電気亜鉛メッキ
接続防水プリカチューブ+金属製電線管
防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付。完了。
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2
種類薄鋼
表面処理電気亜鉛メッキ
接続防水プリカチューブ+金属製電線管
適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12
防水性JIS防水保護等級IP64相当
1箱(10個)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
非防水仕様。一般工作機械用。耐熱配管用。重プラント用
常用温度(℃)150~200
プリカチューブにも使えます。プリカ中リングは捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
種類耐熱用
呼び104
常用温度(℃)-20~60
標準色黒
外径(mm)111.7 ~115.2
内径(mm)101.6
厚鋼電線管ねじ104
1箱(10m)
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
重プラント用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
標準色黒
防水仕様で、コアー内にヤーン(化織糸)を巻き込み柔軟性・可とう性に優れ軟質塩化ビニール被覆仕上げです。
材質/仕上軟質塩化ビニール被覆
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
表面処理電気亜鉛メッキ
接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
種類薄鋼
表面処理電気亜鉛メッキ
接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
用途屋外用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
種類厚鋼
表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。