吸引被覆型。一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
色黒
常用温度(℃)-20~60
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
非防水仕様。一般工作機械用。耐熱配管用。重プラント用
常用温度(℃)150~200
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
種類耐熱用
呼び104
常用温度(℃)-20~60
標準色黒
外径(mm)111.7 ~115.2
内径(mm)101.6
厚鋼電線管ねじ104
1箱(10m)
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
重プラント用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
標準色黒
防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじ接続型
コンビネ-ションカップリング電線管とめねじ可とう管ねじを施しています。
種類厚鋼
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付。完了。
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2
種類薄鋼
表面処理電気亜鉛メッキ
接続防水プリカチューブ+金属製電線管
適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12
防水性JIS防水保護等級IP64相当
1箱(10個)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM
表面処理電気亜鉛メッキ
接続防水プリカチューブ+金属製電線管
防水性JIS防水保護等級IP64相当
コンビネ-ションカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
ジョイントフレックスJF・MJF用めねじがフレックスユニオンカップリングです。JFは防水型仕様になります。
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじなし接続型
防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ねじ接続型
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)が電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型
種類厚鋼
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。