ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番829-1503
セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース
一次側圧力(MPa)0~25
二次側圧力(MPa)0~2.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
回収装置の吐出側高温冷媒熱を利用した熱交換タイプのオイルセパレータ。全てのポートにバルブが付いて操作に便利。ボンベに引っ掛けるフックはダブルフックで安定性大。回収済みフロンの再利用時の必須アイテム。
質量(kg)2.59
寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×375
容積内容積:1400cc
ねじ径(inch)フレア1/4オス
アズワン品番64-6753-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。
高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式)
フィルタで水分と酸分も除去します。
回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
用途使用済みフロンの簡易再生に
対応冷媒種別R134a、R12、R22、R500、R502、R507A
仕様再生方式/簡易蒸留式
トラスコ品番761-2427
セット内容1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)
幅(mm)223
高さ(mm)450
奥行(mm)308
電源(V)100
能力R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。