ポンプ排気口に取り付け、オイルミストの飛散を防止。密閉された空間での環境を保持し、作業者の負担を軽減。
適合機種真空ポンプ:4、6、8CFM、真空ポンプ:TEZ8
質量(g)380
取付サイズNH3/4インチ
アズワン品番64-6755-61
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
ブラシレスDCモータ採用。 高耐久、スロースタート、メンテナンスフリー。
高精度2ステージ式真空ポンプ。 第1ステージの1次排気を第2ステージの吸気口に低い圧力で送り込み高真空を得ることが可能。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫。業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。
付属品真空ポンプオイル 、ショルダーベルト
モーター100V ブラシレスDCモータ 1/2HP 264W
モーター回転数(min-1[r.p.m])1880
ポート【吸入】1/4”、3/8”、1/2”
真空度(Pa)2.0abs(15ミクロン)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。