空調・電設資材 :「5 16フレア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース
適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM
寸法(mm)91×48×48
質量(g)135
電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級IP65相当
使用環境温度(℃)0~50
保管温度(℃)-10~60
ねじサイズ-
ポートサイズフレア5/16”
圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース
適合【充電式真空ポンプ】4CFM
寸法(mm)91×48×48
質量(g)135
電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級IP65相当
使用環境温度(℃)0~50
保管温度(℃)-10~60
ねじサイズ-
ポートサイズフレア5/16”
圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
長さ(cm)152
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。
国内最長のバッテリ寿命。
18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。
電池容量が無くなればブザーでお知らせ。
金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。
バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。
逆止弁付。
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)
付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケース
トラスコ品番776-6211
排気速度(L/min)50
本体質量(kg)2.9
モーターDC18V(リチウム電池)
ポンプスピード/3850min-1
オイル量(mL)100~130
ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
対応冷媒種別R410A/R32
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器
対応冷媒種別R410A/R32
トラスコ品番852-1228
ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオス
アズワン品番64-6755-33
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品真空ポンプオイル(0.35L)
トラスコ品番404-2549
質量(kg)5.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター100V 200W
オイル量(mL)150
ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)
真空度(Pa)3.0(25ミクロン)
ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。
高真空2ステージ。
電磁式オイル逆流防止弁付き。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品真空ポンプオイル(0.35L)
トラスコ品番404-2557
質量(kg)9.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230
排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57
モーター100V 250W
オイル量(mL)260
ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)
真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
付属品ケース
トラスコ品番554-3995
セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース
材質アルミ、真鍮、樹脂
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)
対応冷媒種別R410A/R32
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個
トラスコ品番344-4074
質量(kg)13.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262
騒音値(dB)67
回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)
適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)
コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a
仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ
接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)
常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1
破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7
高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5
材質(ボディ)アルミ
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。