空調・電設資材 :「co2 計測 器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定できる。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間
付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース
電源リチウムイオンバッテリ(充電式)
温度範囲(℃)‐20~50
本体質量(g)500(バッテリ含む)
感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年
検知方式赤外線センサ式
対応冷媒種別R744(CO2)
1個
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
赤外線吸収検知センサにより、極めて高感度に反応。
煙や湿気、風などによる誤作動が少なく、正確な漏えい検知。
リーク検知信号音&LEDランプでリーク量を確認。
自動バックグラウンド補正機能 (オートゼロ点調整) 付き。 (ON・OFF可能)
センサを変えるだけで、フロンとCO2の漏えい検知両方に使える!!
フロン漏えいを逃さない2種類の検知方法
ピンポイントモード:4段階の感度切替とオートゼロ機能で漏れ箇所を特定。
マニュアルゼロモード:感度切替なしで、音の増減のみで漏えいの有無を確認。
充電量をLEDライトで表示
アラーム音のボリュームを3段階で切り替え
赤外線センサは長寿命の1000時間
赤外線吸収センサ
ハロゲン系冷媒が特定波長の赤外線を吸収する事で、検出部に到達する光の強度(明るさ)変化をリーク量に換算。
フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセルを通り抜け赤外線検出器に当たります。 D-TEK3はあらゆる冷媒を検出することができます。
フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセル内の冷媒によって一部吸収され、 D-TEK3がアラームを発します。
アズワン品番65-2354-27
検知対象ガスCO2
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。