空調・電設資材 :「配管用温度計」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2チャンネルのクリップセンサーで2カ所の温度測定が可能。最高温度、最低温度表示、リラティブ表示(相対値表示)、T1-T2表示(温度差表示)の各機能があります。ホールド機能でT1とT2の温度値を同時に固定表示できます。オートパワーオフ機能付き(30分)
用途エアコンなどの空調設備の吹き出し温度測定 付属品収納ケース、CR2032コイン電池×1個(内蔵)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 180 (電池、収納ケース含む) 測定範囲(℃)T1:-50~+100/T2:-50~+100 センサータイプサーミスタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】61×114×14 コード長さ(mm)1500 センサー寸法(mm)【センサー】25×67(クリップ部)、Φ6(温度感知部) 分解能(℃)0.1 電源(個)CR2032コイン電池 × 1 サンプリング約2 回 / 秒 使用温湿度範囲【温度】0~+50℃【湿度】80%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約30分(解除可能) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)±1(-20.0~+60.0/±2(-50.0~-20.1、+60.1+100.0、(本体温度:23±5の時)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります